{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
minimálne 1. Ponorte⌀ D1 | 50 mm | |
maximálne 1. Ponorte⌀ D2 | 75 mm | |
Typ použitia | ľavé | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Šírka sklonu w | 3; 4 mm | |
Maximálna hĺbka rezu tmax. | 14 mm | |
Šírka hriadeľa b | 25×25 mm | |
Skrutka | 279816 4 | |
Typ výrobku | Držiak doštičiek |
Číslo položky | 278046 50/75 | |
EAN/GTIN | 4062406602161 | |
Číslo výrobcu | 278046 50/75 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Monodržiak doštičiek pre čelné zapichovanie, ľavé, Rozsah ⌀ zápich D1 / D2: 50/75mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
143,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
290,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
250,29 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
132,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
136,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Maximálna hĺbka rezu tmax. | 14 mm | 30 mm | 25 mm | 14 mm | 14 mm |
maximálne 1. Ponorte⌀ D2 | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
minimálne 1. Ponorte⌀ D1 | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Skrutka | 279816 4 | 279816 3 | 279816 4 | ||
Šírka sklonu w | 3; 4 mm | 5 mm; 6 mm | 5 mm; 6 mm | 3; 4 mm | 3; 4 mm |
Typ použitia | ľavé | ľavé | ľavé | ľavé | ľavé |
Typ výrobku | Držiak doštičiek | Držiak doštičiek | Držiak doštičiek | Držiak doštičiek | Držiak doštičiek |