{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Šírka zápichu w | 3; 4 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Vnútorné chladenie | nie | |
tmax Vnútorné spracovanie | 5 mm | |
Minimálny priemer predvŕtania Dmin | 16,5 mm | |
Odsadenie stredu L3 | 8 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 zapustený držiak | 30 mm | |
Celková dĺžka L | 200 mm | |
Skrutka | 279816 5 (TX20; 5 Nm) | |
možné axiálne zapichovanie | áno | |
Druh produktu | Vyvŕtavacia tyč |
Číslo položky | 278024 20 | |
EAN/GTIN | 4062406381660 | |
Číslo výrobcu | 278024 20 |