• Tovar nie je možné objednať kvôli chýbajúcim cenám.

Držiak doštičiek Vario plus Eco konvexný pre čelné zapichovanie, pravé, Rozsah ⌀ zápich D1 / D2: 90/130mm

Č. pol.: 274516 90/130

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah ⌀ zápich D1 / D2 Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Vnútorné chladenie: áno

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Eco
minimálny 1. ⌀ zápichu D1 90 mm
maximálny 1. ⌀ zápichu D2 130 mm
Druh použitia pravé
Vnútorné chladenie áno
Šírka zápichu w 3 mm
maximálna hĺbka rezu tmax 21 mm
vhodná otočná rezná platnička Č. 273656 – 273749
Druh produktu Držiak doštičiek

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 274516 90/130
EAN/GTIN 4067263950752
Číslo výrobcu 274516 90/130
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Optimalizovaná stabilita systému vďaka viacnásobnému upnutiu skrutiek a tvarovému styku.

Vhodné pro:

Upínací držiak č. 274500274503, 274530, 274531.

Pozor:

Bez montážnych skrutiek (obsiahnuté v rozsahu balenia upínacích držiakov).

Poznámka:

D1 = minimálny ⌀ pre 1. zápich/D2 = maximálny ⌀ pre 1. zápich.