Axiálny oddeľovací nástrojový držiak TANGGRIP TNFFH-IQ, pravé, ⌀ oblasti / zápich DAXN-DAXX: 150-700mm

Č. pol.: 274204 150-700
Nový produkt
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ oblasti / zápich DAXN-DAXX Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Series (Séria) TANG-GRIP
Šírka sklonu w 6 mm
Typ použitia pravé
Vnútorné chladenie nie
Hĺbka prieniku tmax. 35 mm
Celková dĺžka L 150 mm
WB_2 5,2 mm
WF 3,3 mm
Výška funkcie h1 24,8 mm
Výška hriadeľa h5 32 mm
Dĺžka konzolového ramena 35 mm
Axiálne drážkovanie je možné Áno
Názov výrobcu TNFFH 150R-6IQ
Typ výrobku Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 274204 150-700
EAN/GTIN 7291075310795
Číslo výrobcu 2302847

Popis

Prevedenie:

S dvoma uloženiami na platničkách.

Použitie:

Na axiálne upichovanie.

Vhodné pro:

Rezné vložky č. 274422 – 274226.

Pozor:

Montážny kľúč č. 279952 je nutné objednať zvlášť.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "TANG-GRIP" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka