Vyvrtávacia tyč na sústruženie zápichov 16/3

Č. pol.: 274170 16/3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Systémový kľúč: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 16 mm
Šírka zápichu w 2,2; 3 mm
Druh použitia pravé
Vnútorné chladenie áno
Systémový kľúč áno
tmax Vnútorné spracovanie 3 mm
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 14 mm
Dĺžka výčnelku L1 zapustený držiak 25 mm
Celková dĺžka L 78 mm
možné axiálne zapichovanie nie
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 274170 16/3
EAN/GTIN 4062406577636
Číslo výrobcu 274170 16/3

Popis

Prevedenie:

Pre vložky č.275000275015.

Použitie:

Na drážkovanie od priemeru Dmin = 14 mm.

Pozor:

Montážny kľúč č. 279940 je nutné objednať zvlášť.