Vyvrtávacia tyč na sústruženie zápichov 25/2

Č. pol.: 274170 25/2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Systémový kľúč: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 25 mm
Šírka zápichu w 1,5 mm
Druh použitia pravé
Vnútorné chladenie áno
Systémový kľúč áno
tmax Vnútorné spracovanie 5 mm
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 20 mm
Dĺžka výčnelku L1 zapustený držiak 40 mm
Celková dĺžka L 103 mm
možné axiálne zapichovanie nie
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 274170 25/2
EAN/GTIN 4062406785499
Číslo výrobcu 274170 25/2

Popis

Prevedenie:

Pre vložky č.275000275015.

Použitie:

Na drážkovanie od priemeru Dmin = 14 mm.

Pozor:

Montážny kľúč č. 279940 je nutné objednať zvlášť.