{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hriadeľ⌀ Ds.. | 20 mm | |
Šírka sklonu w | 1,5 mm | |
Typ použitia | pravé | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Klávesy systému | áno | |
Tmax interné obrábanie | 3 mm | |
Minimálne predvŕtanie⌀ Dmin | 16 mm | |
Zapustený držiak L1 s konzolovou dĺžkou | 30 mm | |
Celková dĺžka L | 88 mm | |
Axiálne drážkovanie je možné | nie | |
Typ výrobku | Vyvŕtavacia tyč |
Číslo položky | 274170 20/2 | |
EAN/GTIN | 4062406785475 | |
Číslo výrobcu | 274170 20/2 |