{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Výška stopky h | 16 mm | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Celková dĺžka Lcelk | 70 mm | |
pre výšku planžety h5 | 19 mm | |
Svorkovnica | 279928 4 | |
Upevňovacia skrutka | 279815 23 | |
Druh produktu | Základný držiak |
Číslo položky | 274093 16 | |
EAN/GTIN | 4062406805876 | |
Číslo výrobcu | 274093 16 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Základný držiak Eco s odoberateľnou svorkovnicovou lištou 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
365,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním
213,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
117 kus/y s okamžitým dodaním
119,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
192,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
pre výšku planžety h5 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Celková dĺžka Lcelk | 70 mm | 61 mm | 80 mm | 76 mm |
h2 | 4 mm | 4 mm | ||
h3 | 35 mm | 32 mm | ||
h4 | 16 mm | 16 mm | ||
Upevňovacia skrutka | 279815 23 | 279815 14 | 279816 8 | 279815 22 |
Druh produktu | Základný držiak | Základný držiak | Základný držiak | Základný držiak |