{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
h4 | 16 mm | |
h2 | 4 mm | |
h3 | 35 mm | |
Dĺžka odsadenia b | 17 mm | |
Šírka stopky b3 | 35 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 61 mm | |
pre výšku planžety h5 | 19 mm | |
Upínacia príložka | 279840 2 | |
Upevňovacia skrutka | 279815 14 | |
Druh produktu | Základný držiak |
Číslo položky | 273984 16 | |
EAN/GTIN | 4062406112851 | |
Číslo výrobcu | 273984 16 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Základný držiak so snímateľnou stopkou 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
48 kus/y s okamžitým dodaním
210,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
74 kus/y s okamžitým dodaním
118,72 €
103,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
193,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
pre výšku planžety h5 | 19 | 19 | 19 |
Dĺžka odsadenia b | 17 | 20 | |
Šírka stopky b3 | 35 | 36 | |
Celková dĺžka Lcelk | 61 | 80 | 76 |
h3 | 35 | 32 | |
Upevňovacia skrutka | 279815 14 | 279816 8 | 279815 22 |
Druh produktu | Základný držiak | Základný držiak | Základný držiak |