{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
h4 | 16 mm | |
h2 | 4 mm | |
h3 | 32 mm | |
Dĺžka päty b | 20 mm | |
Šírka hriadeľa b3 | 36 mm | |
Celková dĺžka Lges | 80 mm | |
Pre výšku meča h5 | 19 mm | |
Upínacia skrutka | 279816 8 | |
Typ výrobku | Základný držiak |
Číslo položky | 273896 16 | |
EAN/GTIN | 4062406351960 | |
Číslo výrobcu | 273896 16 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Základný držiak, Výška stopky h: 16mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
103 kus/y s okamžitým dodaním
119,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním
213,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
192,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
365,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Pre výšku meča h5 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Dĺžka päty b | 20 mm | 17 mm | ||
Celková dĺžka Lges | 80 mm | 61 mm | 76 mm | 70 mm |
h2 | 4 mm | 4 mm | ||
h4 | 16 mm | 16 mm | ||
Upínacia skrutka | 279816 8 | 279815 14 | 279815 22 | 279815 23 |
Typ výrobku | Základný držiak | Základný držiak | Základný držiak | Základný držiak |