Rezné vložky PENTACUT 17 N-P pravé 0,25/17

Č. pol.: 273956 0,25/17
Nový produkt
  • Minimálne množstvo objednávky 5 ks
  • Kroky objednávky: 5 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka zápichu w / veľkosť platničky Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rezný materiál HM
Hlavné použitie UNI
Podmienka rezu kontinuálne
Lamač triesok P
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 60 m/min - 180 m/min
⌀ veľkosti doštičiek d 17 mm
Šírka zápichu w 0,25 mm
Typ IC1008
CUTDIA 1,2 mm
Hĺbka vpichu tmax 0,6 mm
Posuv f 0,02 mm/ot. - 0,03 mm/ot.
Počet výmien/rezných hrán 5
Profil otočnej reznej platničky neutrálna
Séria PENTACUT
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokončovanie
Označenie výrobcu PENTA 17N025P000RS IC1008
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273956 0,25/17
EAN/GTIN 7291075390308
Číslo výrobcu 3341544

Popis

Použitie:

Univerzálny systém pre obrábanie malých komponentov. Na upichovanie a zapichovanie, sústruženie zápichov, závitovanie a spätné sústruženie.
Na upichovanie a zapichovanie. Lámač triesok s plusovými hodnotami. S mäkkým rezom.

Vhodné pro:

Upínací držiak č. 273950273951.

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka