{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | UNI | |
Podmienka rezu | kontinuálne | |
Lamač triesok | P | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 60 m/min - 180 m/min | |
⌀ veľkosti doštičiek d | 17 mm | |
Šírka zápichu w | 0,5 mm | |
Typ | IC1008 | |
CUTDIA | 4 mm | |
Hĺbka vpichu tmax | 2 mm | |
Posuv f | 0,02 mm/ot. - 0,04 mm/ot. | |
Počet výmien/rezných hrán | 5 | |
Profil otočnej reznej platničky | neutrálna | |
Séria | PENTACUT | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokončovanie | |
Označenie výrobcu | PENTA 17N050P000RS IC1008 | |
Druh produktu | Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov |
Číslo položky | 273956 0,5/17 | |
EAN/GTIN | 7291075390094 | |
Číslo výrobcu | 3337218 |