{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Odroda | HB9635 | |
Drážky podľa normy | DIN 471; DIN 472 | |
Šírka drážky m (H13) | 1,3 mm | |
Šírka rezu w | 1,3 mm | |
t max | 2 mm | |
Polomer rohov R | 0,2 mm | |
Pre poistný krúžok DIN 471 / 472 Hrúbka krúžku | 1,2 mm | |
Počet zmien/rezov | 3 | |
Jednoduché/hrubé priradenie | hrubovanie a dokoncovanie | |
Vložiť mapovanie | pravé | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | P | |
Bočná aplikácia | M | |
Stav rezania | kontinuálne | |
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia | 110 mm/min - 170 mm/min | |
Rezná rýchlosť vc bočná aplikácia | 90 mm/min - 140 mm/min | |
Typ výrobku | Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov |
Číslo položky | 273902 1,3 | |
EAN/GTIN | 4045197768247 | |
Číslo výrobcu | 273902 1,3 |