{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Eco | |
minimálny 1. ⌀ zápichu D1 | 43 mm | |
maximálny 1. ⌀ zápichu D2 | 60 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Šírka zápichu w | 3 mm | |
maximálna hĺbka rezu tmax | 13 mm | |
Upínacia skrutka | 279815 9 | |
Druh produktu | Držiak doštičiek |
Číslo položky | 273891 43/60 | |
EAN/GTIN | 4045197516725 | |
Číslo výrobcu | 273891 43/60 |