Držiak doštičiek Eco konvexný pre čelné zapichovanie, pravé, Rozsah ⌀ zápich D1 / D2: 26/39mm

Č. pol.: 273886 26/39
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah ⌀ zápich D1 / D2 Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Eco
minimálny 1. ⌀ zápichu D1 26 mm
maximálny 1. ⌀ zápichu D2 39 mm
maximálna hĺbka rezu tmax 13 mm
Upínacia skrutka 279815 9

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273886 26/39
EAN/GTIN 4045197516466
Číslo výrobcu 273886 26/39

Popis

Použitie:

V spojení s GARANT eco upínacími držiakmi č. 273840273851.

Pozor:

Bez montážnych skrutiek (obsiahnuté v rozsahu balenia upínacích držiakov).

Poznámka:

D1 = minimálny ⌀ pre 1. zápich/D2 = maximálny ⌀ pre 1. zápich.