• Posledná šanca! Len niekoľko položiek k dispozícii a čoskoro už nie je v našom sortimente.

Držiak doštičiek Eco rovný, ľavé, Šírka zápichu w: 2,5mm

Č. pol.: 273881 2,5
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka zápichu w Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Eco
Šírka zápichu w 2,5 mm
Druh použitia ľavé
Vnútorné chladenie áno
maximálna hĺbka rezu tmax 21 mm
Upínacia skrutka 279815 9
Druh produktu Držiak doštičiek

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273881 2,5
EAN/GTIN 4045197517616
Číslo výrobcu 273881 2,5

Popis

Použitie:

V spojení s GARANT eco upínacími držiakmi č. 273840273846.

Pozor:

Bez montážnych skrutiek (obsiahnuté v rozsahu balenia upínacích držiakov).