{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Eco | |
Šírka zápichu w | 2 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Hĺbka vpichu tmax | 14 mm | |
Funkčná šírka L4 | 16 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 31,5 mm | |
Šírka stopky b | 16 mm | |
Celková dĺžka L | 78,5 mm | |
Skrutka | 279815 5 (TX25; 6 Nm) | |
možné axiálne zapichovanie | nie | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 273861 16/2 | |
EAN/GTIN | 4045197581990 | |
Číslo výrobcu | 273861 16/2 |