Držiak upichovacieho noža Eco 20/4

Č. pol.: 273831 20/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka stopky / zápichu w Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Eco
Šírka zápichu w 4 mm
Druh použitia ľavé
Vnútorné chladenie áno
Hĺbka vpichu tmax 20 mm
Funkčná šírka L4 21,5 mm
Dĺžka hlavy L1 40,5 mm
Šírka stopky b 20 mm
Celková dĺžka L 99,5 mm
Skrutka 279815 7 (TX30; 8 Nm)
možné axiálne zapichovanie nie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273831 20/4
EAN/GTIN 4045197517289
Číslo výrobcu 273831 20/4

Popis

Prevedenie:

Vyrobené z vysokopevnostnej nástrojovej ocele (> 1 300 N/mm2). V spojení s konvexným upínaním doštičky sa dosahuje najvyššia odolnosť voči axiálnym a radiálnym rezným silám, a tým sa výrazne zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.

Poznámka:

Prenos chladiacej kvapaliny je možný len v kombinácii s upínačmi GARANT Master Eco č. 319006319136.
Od šírky vpichu 6 mm prichádza pri tmax (5× šírka vpichu) druhá rezná hrana do kontaktu s obrobkom. To môže viesť k tvorbe rýh. Spoľahlivo bez rýh až do t = 24,5 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka