{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Eco | |
Šírka zápichu w | 2 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Hĺbka vpichu tmax | 10 mm | |
Funkčná šírka L4 | 16 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 30,5 mm | |
Šírka stopky b | 16 mm | |
Celková dĺžka L | 77,5 mm | |
Skrutka | 279815 5 (TX25; 6 Nm) | |
možné axiálne zapichovanie | nie | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 273831 16/2 | |
EAN/GTIN | 4045197517210 | |
Číslo výrobcu | 273831 16/2 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Držiak upichovacieho noža Eco, ľavé, Šírka stopky / zápichu w: 16/2mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
207,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
216,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
283,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
309,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
možné axiálne zapichovanie | nie | nie | nie | nie |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno | áno |
Šírka stopky b | 16 mm | 16 mm | 20 mm | 25 mm |
Šírka zápichu w | 2 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Druh použitia | ľavé | ľavé | ľavé | ľavé |
Séria | Eco | Eco | Eco | Eco |
Druh produktu | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak |