{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť stopky | 16 mm | |
Šírka zápichu w | 2 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Vnútorné chladenie | nie | |
tmin | 0,5 mm | |
min šírka zápichu y | 0,35 mm | |
Funkčná šírka L4 | 19 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 33 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
Skrutka | 279815 5 (TX25; 6 Nm) | |
možné axiálne zapichovanie | nie | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 273763 16/2 | |
EAN/GTIN | 4062406243890 | |
Číslo výrobcu | 273763 16/2 |