{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka zápichu w | 3 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Maximálny ⌀ | 50 mm | |
Hĺbka vpichu tmax | 25 mm | |
Funkčná šírka L4 | 16 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 41 mm | |
Šírka stopky b | 16 mm | |
Celková dĺžka L | 150 mm | |
Skrutka | 279815 5 (TX25; 6 Nm) | |
možné axiálne zapichovanie | Áno | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 273760 16/3 | |
EAN/GTIN | 4045197485168 | |
Číslo výrobcu | 273760 16/3 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() držiak na upichovací nôž 16/3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním
166,43 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
81 kus/y s okamžitým dodaním
190,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
159,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
možné axiálne zapichovanie | Áno | Áno | Áno |
Celková dĺžka L | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
Šírka zápichu w | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Druh použitia | pravé | pravé | pravé |
Hĺbka vpichu tmax | 25 mm | 21 mm | 20 mm |
Druh produktu | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak |