{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka sklonu w | 3 mm | |
Typ použitia | pravé | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Hĺbka prieniku tmax. | 21 mm | |
Šírka funkcie L4 | 16 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 37 mm | |
Šírka hriadeľa b | 16 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
Skrutka | 279815 5 (TX25; 6 Nm) | |
Axiálne drážkovanie je možné | Áno | |
Typ výrobku | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 273757 16/3 | |
EAN/GTIN | 4045197538321 | |
Číslo výrobcu | 273757 16/3 |
This article |
Recommendations |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
držiak na upichovací nôž, pravé, Šírka stopky / zápichu w: 16/3mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
75 kus/y s okamžitým dodaním
163,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
159,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
159,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
207,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
207,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
207,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
207,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
241,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
166,43 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
105,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Axiálne drážkovanie je možné | Áno | Áno | Áno | nie | nie | nie | nie | nie | Áno | nie |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | áno | áno | áno | áno | áno | nie | nie |
Dĺžka hlavy L1 | 37 mm | 31 mm | 37 mm | 37,5 mm | 31,5 mm | 45,5 mm | 37 mm | 37 mm | 48 mm | 39 mm |
Šírka sklonu w | 3 mm | 3 mm | 4 mm | 4 mm | 3 mm | 4 mm | 3 mm | 3 mm | 4 mm | 3 mm; 4 mm |
Typ použitia | pravé | pravé | pravé | pravé | pravé | pravé | pravé | pravé | pravé | pravé |
Hĺbka prieniku tmax. | 21 mm | 15 mm | 20 mm | 20 mm | 15 mm | 28 mm | 21 mm | 21 mm | 30 mm | 21 mm |
Typ výrobku | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak |