držiak na upichovací nôž, ľavé, Šírka stopky / zápichu w: 20/2mm

Č. pol.: 273756 20/2
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka stopky / zápichu w Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka zápichu w 2 mm
Druh použitia ľavé
Vnútorné chladenie nie
Hĺbka vpichu tmax 10 mm
Funkčná šírka L4 21,5 mm
Dĺžka hlavy L1 33 mm
Šírka stopky b 20 mm
Celková dĺžka L 125 mm
Skrutka 279815 6 (TX25; 6 Nm)
možné axiálne zapichovanie Áno
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273756 20/2
EAN/GTIN 4045197484987
Číslo výrobcu 273756 20/2

Popis

Prevedenie:

Vyrobené z vysokopevnostnej nástrojovej ocele (> 1 300 N/mm2). V spojení s konvexným upínaním doštičky sa dosahuje najvyššia odolnosť voči axiálnym a radiálnym rezným silám, a tým sa výrazne zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.

Poznámka:

Od šírky vpichu 6 mm prichádza pri tmax (5× šírka vpichu) druhá rezná hrana do kontaktu s obrobkom. To môže viesť k tvorbe rýh. Spoľahlivo bez rýh až do t = 24,5 mm.