{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka zápichu w | 6 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Hĺbka vpichu tmax | 30 mm | |
Funkčná šírka L4 | 26,5 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 50 mm | |
Šírka stopky b | 25 mm | |
Celková dĺžka L | 150 mm | |
Skrutka | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
možné axiálne zapichovanie | Áno | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 273755 25/6 | |
EAN/GTIN | 4045197484956 | |
Číslo výrobcu | 273755 25/6 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
držiak na upichovací nôž, pravé, Šírka stopky / zápichu w: 25/6mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
182,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
166,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
239,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
možné axiálne zapichovanie | Áno | Áno | nie |
Celková dĺžka L | 150 mm | 150 mm | 122 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | áno |
Dĺžka hlavy L1 | 50 mm | 39 mm | 40,5 mm |
Šírka zápichu w | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Druh použitia | pravé | pravé | pravé |
Druh produktu | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak |