{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka zápichu w | 3 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Hĺbka vpichu tmax | 15 mm | |
Funkčná šírka L4 | 12 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 30 mm | |
Šírka stopky b | 12 mm | |
Celková dĺžka L | 150 mm | |
Skrutka | 279815 4 (TX15; 3,5 Nm) | |
možné axiálne zapichovanie | Áno | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 273755 12/3 | |
EAN/GTIN | 4045197484857 | |
Číslo výrobcu | 273755 12/3 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |