{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka zápichu w | 2 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Hĺbka vpichu tmax | 10 mm | |
Funkčná šírka L4 | 10 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 26 mm | |
Šírka stopky b | 10 mm | |
Celková dĺžka L | 120 mm | |
Skrutka | 279815 4 (TX15; 3,5 Nm) | |
možné axiálne zapichovanie | Áno | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 273755 10/2 | |
EAN/GTIN | 4045197766090 | |
Číslo výrobcu | 273755 10/2 |