{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka zápichu w | 5 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Hĺbka vpichu tmax | 15 mm | |
Funkčná šírka L4 | 26,5 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 38 mm | |
Šírka stopky b | 25 mm | |
Celková dĺžka L | 150 mm | |
Skrutka | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
možné axiálne zapichovanie | Áno | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 273751 25/5 | |
EAN/GTIN | 4045197484741 | |
Číslo výrobcu | 273751 25/5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
držiak na upichovací nôž, ľavé, Šírka stopky / zápichu w: 25/5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
166,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
182,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
239,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
možné axiálne zapichovanie | Áno | Áno | nie |
Celková dĺžka L | 150 mm | 150 mm | 115 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | áno |
Dĺžka hlavy L1 | 38 mm | 43 mm | 40,5 mm |
Šírka zápichu w | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Druh použitia | ľavé | ľavé | ľavé |
Druh produktu | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak |