držiak na upichovací nôž 12/3

Č. pol.: 273751 12/3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka stopky / zápichu w Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka zápichu w 3 mm
Druh použitia ľavé
Vnútorné chladenie nie
Hĺbka vpichu tmax 9 mm
Funkčná šírka L4 12 mm
Dĺžka hlavy L1 30 mm
Šírka stopky b 12 mm
Celková dĺžka L 150 mm
Skrutka 279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
možné axiálne zapichovanie Áno
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273751 12/3
EAN/GTIN 4045197484680
Číslo výrobcu 273751 12/3

Popis

Prevedenie:

Vyrobené z vysokopevnostnej nástrojovej ocele (> 1 300 N/mm2). V spojení s konvexným upínaním doštičky sa dosahuje najvyššia odolnosť voči axiálnym a radiálnym rezným silám, a tým sa výrazne zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.