Upichovacia planžeta Heavy Duty 60/4,1

Č. pol.: 273558 60/4,1
Zľava
282,22 €
Cena platí do 29. 9. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Výška planžety h5 / šírka zápichu w Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: nie
  • Systémový kľúč: áno
  • možné axiálne zapichovanie: false

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška planžety h5 60 mm
Druh použitia neutrálna
Vnútorné chladenie nie
Systémový kľúč áno
pre maximálny ⌀ obrobka 190 mm
Celková dĺžka L 230 mm
možné axiálne zapichovanie nie
Druh produktu Upichovacia planžeta

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273558 60/4,1
EAN/GTIN 4062406084400
Číslo výrobcu 273558 60/4,1

Popis

Prevedenie:

Od výšky planžety 100 mm so štyrmi lôžkami doštičky.

Vhodné pro:

Držiak č. 273984274000 alebo č. 319132; 319133 (VDI držiak).

Pozor:

Montážny kľúč č. 279940 je nutné objednať zvlášť.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka