Upichovacia planžeta Heavy Duty 100/6,0

Č. pol.: 273558 100/6,0
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Výška planžety h5 / šírka zápichu w Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: nie
  • Systémový kľúč: áno
  • možné axiálne zapichovanie: false

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Výška planžety h5 100 mm
    Druh použitia neutrálna
    Vnútorné chladenie nie
    Systémový kľúč áno
    pre maximálny ⌀ obrobka 400 mm
    Celková dĺžka L 500 mm
    možné axiálne zapichovanie nie
    Druh produktu Upichovacia planžeta

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 273558 100/6,0
    EAN/GTIN 4062406085254
    Číslo výrobcu 273558 100/6,0

    Popis

    Prevedenie:

    Od výšky planžety 100 mm so štyrmi lôžkami doštičky.

    Vhodné pro:

    Držiak č. 273984274000 alebo č. 319132; 319133 (VDI držiak).

    Pozor:

    Montážny kľúč č. 279940 je nutné objednať zvlášť.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka