Upichovacia doštička neutrálna 6,0

Č. pol.: 273190 6,0
Zľava
21,56 €
Cena platí do 31. 7. 2024

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    14,04 € 21,56 € / ks
  • Od 10 ks
    11,70 € 17,97 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
134 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka zápichu w Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Šírka zápichu w 6 mm
    Hlavné použitie P
    Podmienka rezu ľahko prerušovaný
    Uhlový Polomer 0,3 mm
    Typ HB7035
    Povrchová úprava TiCN
    Rezný materiál HM
    Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,17 mm/ot.
    Počet výmien/rezných hrán 1
    Profil otočnej reznej platničky neutrálna
    Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 273190 6,0
    EAN/GTIN 4062406085377
    Číslo výrobcu 273190 6,0

    užívateľská tabuľka

    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    140
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    120
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    100
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    80
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    50
    GG(G)
    K
    80
    kontinuálne
     
    nepravidelná
     
    prerušené
     
    mokré maximum
     

    Popis

    Prevedenie:

    S ochrannou fazetou. Na zvýšenie výkonu trieskového obrábania, pre ocele vyššej pevnosti a prerušované rezy (zvýšenie posuvu o 10 %).

    Použitie:

    Pre upichovacie planžety č. 273551273558.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka