Upichovacia doštička neutrálna 4,1

Č. pol.: 273115 4,1
Nový produkt

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    15,18 € / ks
  • Od 10 ks
    12,65 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 022 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka zápichu w Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka zápichu w 4,1 mm
Hlavné použitie M
Podmienka rezu kontinuálne
Uhlový Polomer 0,2 mm
Typ HB7130
Rezný materiál HM
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,12 mm/ot.
Počet výmien/rezných hrán 1
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
Profil otočnej reznej platničky neutrálna
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273115 4,1
EAN/GTIN 4045197600820
Číslo výrobcu 273115 4,1

užívateľská tabuľka

INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
40
kontinuálne
 
nepravidelná
 
mokré maximum
 

Popis

Použitie:

Pre upichovacie planžety č. 273551273558.