{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka zápichu w | 3,1 mm | |
Podmienka rezu | kontinuálne | |
Typ | HBX25 | |
Povrchová úprava | TiN | |
Rezný materiál | HM | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Počet výmien/rezných hrán | 1 | |
Profil otočnej reznej platničky | neutrálna | |
Druh produktu | Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov |
Číslo položky | 273010 3,1 | |
EAN/GTIN | 4045197942326 | |
Číslo výrobcu | 273010 3,1 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Upichovacia doštička neutrálna 3,1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 023 kus/y s okamžitým dodaním
8,39 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 791 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
13,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
11,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 814 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
537 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
16,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
13,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výmien/rezných hrán | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rezný materiál | HM | HM | Cermet | HM |
Podmienka rezu | kontinuálne | kontinuálne | kontinuálne | kontinuálne |
Typ | HBX25 | HB7130 | CU7033 | HU7310 |
Šírka zápichu w | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
Profil otočnej reznej platničky | neutrálna | neutrálna | neutrálna | neutrálna |
Druh produktu | Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov | Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov | Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov | Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov |