{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Výška planžety h5 | 19 mm | |
Druh použitia | neutrálna | |
Vnútorné chladenie | nie | |
pre maximálny ⌀ obrobka | 40 mm | |
Šírka b2 | 2,4 mm | |
Výška h1 | 15,4 mm | |
Celková dĺžka L | 86 mm | |
možné axiálne zapichovanie | nie | |
Druh produktu | Upichovacia planžeta |
Číslo položky | 273000 19/3,1 | |
EAN/GTIN | 4045197941619 | |
Číslo výrobcu | 273000 19/3,1 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Upichovacia planžeta, oceľ 19/3,1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
82 kus/y s okamžitým dodaním
63,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
112,27 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
112,79 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
167,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
167,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
95,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
možné axiálne zapichovanie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
pre maximálny ⌀ obrobka | 40 mm | 40 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Celková dĺžka L | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | áno | áno | nie |
Výška planžety h5 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Druh použitia | neutrálna | neutrálna | neutrálna | neutrálna | neutrálna | neutrálna |
Druh produktu | Upichovacia planžeta | Upichovacia planžeta | Upichovacia planžeta | Upichovacia planžeta | Upichovacia planžeta | Upichovacia planžeta |