Upichovacia doštička neutrálna 3,1

Č. pol.: 273300 3,1
Zľava
10,68 €
Cena platí do 31. 7. 2024

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    3,54 € 10,68 € / ks
  • Od 10 ks
    2,95 € 8,90 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 934 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka zápichu w Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Šírka zápichu w 3,1 mm
    Hlavné použitie P
    Podmienka rezu kontinuálne
    Uhlový Polomer 0,2 mm
    Typ CU7033
    Povrchová úprava bez povlaku
    Rezný materiál Cermet
    Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,1 mm/ot.
    Počet výmien/rezných hrán 1
    Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
    Profil otočnej reznej platničky neutrálna
    Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 273300 3,1
    EAN/GTIN 4045197143402
    Číslo výrobcu 273300 3,1

    užívateľská tabuľka

    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    120
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    120
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    100
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    80
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    40
    kontinuálne
     
    suché
     

    Popis

    Použitie:

    Pre upichovacie planžety č. 273551273558.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka