{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť doštičiek | 22 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stopka ⌀ DS | 32 mm | |
Minimálny priemer predvŕtania Dmin | 39 mm | |
Odsadenie stredu L3 | 21,5 mm | |
Celková dĺžka L | 250 mm | |
Šírka hrdla L4 | 32 mm | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 279810 3 | |
Podložka 1,5° | 272626 1,5 | |
Skrutka podložky | 279824 2 | |
Druh produktu | Vyvŕtavacia tyč |
Číslo položky | 272171 170/22 | |
EAN/GTIN | 4045197429858 | |
Číslo výrobcu | 272171 170/22 |