Vyvŕtavacia tyč, pravé, Dĺžka vyloženia / veľkosť doštičky L: 120/16mm

Č. pol.: 272171 120/16
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
121 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka vyloženia / veľkosť doštičky L Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť doštičiek 16 mm
Druh použitia pravé
Vnútorné chladenie áno
Stopka ⌀ DS 20 mm
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 24 mm
Odsadenie stredu L3 13,4 mm
Celková dĺžka L 180 mm
Šírka hrdla L4 20 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 279810 2
Podložka 1,5° 272620 1,5
Skrutka podložky 279824 1
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 272171 120/16
EAN/GTIN 4045197430700
Číslo výrobcu 272171 120/16

Popis

Rozsah dodávky:

S podložkou 1,5°.