Vyvŕtavacia tyč, pravé, Dĺžka vyloženia / veľkosť doštičky L: 135/22mm

Č. pol.: 272171 135/22
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
62 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka vyloženia / veľkosť doštičky L Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť doštičiek 22 mm
Druh použitia pravé
Vnútorné chladenie áno
Stopka ⌀ DS 25 mm
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 32 mm
Odsadenie stredu L3 17,2 mm
Celková dĺžka L 200 mm
Šírka hrdla L4 24,6 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 279810 3
Podložka 1,5° 272626 1,5
Skrutka podložky 279824 2
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 272171 135/22
EAN/GTIN 4045197429841
Číslo výrobcu 272171 135/22

Popis

Rozsah dodávky:

S podložkou 1,5°.