{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master Eco | |
Veľkosť stopky | 20 mm | |
Veľkosť doštičiek | 16 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Funkčná šírka L4 | 25 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 30 mm | |
Celková dĺžka L | 90 mm | |
Podložka 1,5° | 279819 2 | |
Skrutka podložky | 279824 1 | |
Čeľusť, skrutka, O-krúžok | 279835 4 | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 272005 20/16 | |
EAN/GTIN | 4067263122692 | |
Číslo výrobcu | 272005 20/16 |