{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Eco | |
Veľkosť stopky | 20 mm | |
Veľkosť doštičiek | 16 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Funkčná šírka L4 | 20 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 30 mm | |
Celková dĺžka L | 89 mm | |
Podložka 1,5° | 279819 1 | |
Skrutka podložky | 259027 6 | |
Čeľusť, skrutka, O-krúžok | 259036 15 | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 271993 20/16 | |
EAN/GTIN | 4062406180768 | |
Číslo výrobcu | 271993 20/16 |