{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stúpanie závitov | 0,5 mm | |
maximálne stúpanie závitu | 3 mm | |
Typ | HBX820 | |
Tolerančná trieda | DIN 13 6H | |
Druh závitu | M; MF | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Hrúbka | 3,6 mm | |
Veľkosť doštičiek L | 16 mm | |
Rezný materiál | HM | |
Druh použitia | pravé | |
Vonkajšie/vnútorné použitie | vnútorný | |
Profil otočnej reznej platničky | Čiastočný profil | |
Druh produktu | Otočná rezná platnička na sústruženie závitov |
Číslo položky | 270798 0,5-3 | |
EAN/GTIN | 4045197982551 | |
Číslo výrobcu | 270798 0,5-3 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Doštička s čiastočným profilom 60° vnútorná pravá, HBX820, Stúpanie: 0,5-3mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 213 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
14,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
12,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
297 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
21,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
17,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
201 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
21,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
17,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
169 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
21,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
17,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 216 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
14,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
12,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | 60 Stupeň | 60 Stupeň | 60 Stupeň | 60 Stupeň |
Druh závitu | M; MF | M; M-LH; MF; MF-LH | M; M-LH; MF; MF-LH | M; M-LH; MF; MF-LH | M; MF |
Veľkosť doštičiek L | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Rezný materiál | HM | HM | HM | HM | HM |
Typ | HBX820 | HB7010 | HB7010 | HB7010 | HBX820 |
Tolerančná trieda | DIN 13 6H | DIN 13 6g | DIN 13 6H | DIN 13 6H | DIN 13 6H |
Profil otočnej reznej platničky | Čiastočný profil | Čiastočný profil | Čiastočný profil | Čiastočný profil | Čiastočný profil |