Doštička s čiastočným profilom 60°vonkajšia pravá, HBX820, Stúpanie: 0,5-3mm

Č. pol.: 270748 0,5-3
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    14,66 € / ks
  • Od 10 ks
    12,22 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
989 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Stúpanie Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Tolerančná trieda: DIN 13 6H
  • Druh závitu: M; MF
  • Vrcholový uhol závitu: 60

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stúpanie závitov 0,5 mm
maximálne stúpanie závitu 3 mm
Typ HBX820
Tolerančná trieda DIN 13 6H
Druh závitu M; MF
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Hrúbka 3,6 mm
Veľkosť doštičiek L 16 mm
Rezný materiál HM
Druh použitia pravé
Vonkajšie/vnútorné použitie vonkajšie
Profil otočnej reznej platničky Čiastočný profil
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie závitov

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 270748 0,5-3
EAN/GTIN 4045197982544
Číslo výrobcu 270748 0,5-3
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
220
Hliník > 10 % si
N
150
Oceľ < 500 N/mm²
P
130
Oceľ < 750 N/mm²
P
130
Oceľ < 900 N/mm²
P
110
Oceľ < 1100 N/mm²
P
85
Oceľ < 1400 N/mm²
P
75
Oceľ < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
85
INOX > 900 N/mm²
M
85
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
130
kontinuálne
 
mokré maximum
 
suché