{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | HB7010 | |
Tolerančná trieda | DIN 13 6H | |
Druh závitu | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Hrúbka | 3,6 mm | |
Veľkosť doštičiek L | 16 mm | |
Rezný materiál | HM | |
Druh použitia | ľavé | |
Vonkajšie/vnútorné použitie | vnútorný | |
Profil otočnej reznej platničky | Čiastočný profil | |
Druh produktu | Otočná rezná platnička na sústruženie závitov |
Číslo položky | 270797 0,5-3 | |
EAN/GTIN | 4045197929549 | |
Číslo výrobcu | 270797 0,5-3 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Doštička s čiastočným profilom 60° vnútorná ľavá 0,5-3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
193 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
21,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
17,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
109 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
21,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
17,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 402 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
14,63 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
12,19 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vrcholový uhol závitu | 60 | 60 | 60 |
Druh závitu | M ;M-LH ;MF ;MF-LH | M ;M-LH ;MF ;MF-LH | M ;MF |
Veľkosť doštičiek L | 16 | 16 | 16 |
Typ | HB7010 | HB7010 | HBX820 |
Tolerančná trieda | DIN 13 6H | DIN 13 6H | DIN 13 6H |
Profil otočnej reznej platničky | Čiastočný profil | Čiastočný profil | Čiastočný profil |
Druh produktu | Otočná rezná platnička na sústruženie závitov | Otočná rezná platnička na sústruženie závitov | Otočná rezná platnička na sústruženie závitov |