{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stúpanie závitov | 1,75 mm | |
maximálne stúpanie závitu | 3 mm | |
Typ | HB7010 | |
Tolerančná trieda | DIN 13 6H | |
Druh závitu | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Hrúbka | 3,6 mm | |
Veľkosť doštičiek L | 16 mm | |
Rezný materiál | HM | |
Druh použitia | ľavé | |
Vonkajšie/vnútorné použitie | vnútorný | |
Profil otočnej reznej platničky | Čiastočný profil | |
Druh produktu | Otočná rezná platnička na sústruženie závitov |
Číslo položky | 270797 1,75-3 | |
EAN/GTIN | 4045197368089 | |
Číslo výrobcu | 270797 1,75-3 |