{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stúpanie závitov | 2,5 mm | |
Typ | HU7315 | |
Tolerančná trieda | DIN 13 6g | |
Druh závitu | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Hrúbka | 3,6 mm | |
Veľkosť doštičiek L | 16 mm | |
Rezný materiál | HM | |
Druh použitia | pravé | |
Vonkajšie/vnútorné použitie | vonkajšie | |
Profil otočnej reznej platničky | Plný profil | |
Druh produktu | Otočná rezná platnička na sústruženie závitov |
Číslo položky | 270705 2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197765048 | |
Číslo výrobcu | 270705 2,5 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plnoprofilová doštička 60° vonkajšia pravá 2,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
115 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
22,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
18,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
404 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
22,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
18,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
156 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
24,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
20,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
139 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
24,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
20,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
71 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
22,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
18,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
698 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
14,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
12,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | 60 Stupeň | 60 Stupeň | 60 Stupeň | 60 Stupeň | 60 Stupeň |
Druh závitu | M; M-LH; MF; MF-LH | M; M-LH; MF; MF-LH | M; M-LH; MF; MF-LH | M; M-LH; MF; MF-LH | M; M-LH; MF; MF-LH | M; MF |
Stúpanie závitov | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Vonkajšie/vnútorné použitie | vonkajšie | vonkajšie | vonkajšie | vonkajšie | vonkajšie | vonkajšie |
Veľkosť doštičiek L | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Typ | HU7315 | HB7010 | HB7020 | HB7125 | HB7010 | HBX820 |
Tolerančná trieda | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6H |