Plnoprofilová doštička 60° vonkajšia pravá, HU7315, Stúpanie: 1,5mm

Č. pol.: 270705 1,5

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    21,42 € / ks
  • Od 10 ks
    17,85 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
49 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Stúpanie Cena za kus vrát. DPH
  • Tolerančná trieda: DIN 13 6g
  • Druh závitu: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Vrcholový uhol závitu: 60

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stúpanie závitov 1,5 mm
Typ HU7315
Tolerančná trieda DIN 13 6g
Druh závitu M; M-LH; MF; MF-LH
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Hrúbka 3,6 mm
Veľkosť doštičiek L 16 mm
Rezný materiál HM
Druh použitia pravé
Vonkajšie/vnútorné použitie vonkajšie
Profil otočnej reznej platničky Plný profil
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie závitov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 270705 1,5
EAN/GTIN 4045197765017
Číslo výrobcu 270705 1,5

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
200
Alu (krátke rezanie)
N
100
Hliník > 10 % si
N
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
CuZn
N
110
kontinuálne
 
nepravidelná
 
prerušené
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Doštička s plným profilom 60° pre vonkajší závit podľa DIN/ISO R 262 (DIN 13) trieda tolerancie 6g.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Plnoprofilová doštička 60° vonkajšia pravá, HU7315, Stúpanie: 1,5mm

Plnoprofilová doštička 60° vonkajšia pravá, HU7315, Stúpanie: 1,5mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
49 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
21,42 €
Od 10  kusov
17,85 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
567 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
21,42 €
Od 10  kusov
17,85 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
802 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
23,64 €
Od 10  kusov
19,70 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
369 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
23,94 €
Od 10  kusov
19,95 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
758 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
21,42 €
Od 10  kusov
17,85 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 115 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
14,35 €
Od 10  kusov
11,96 €
Druh závitu M; M-LH; MF; MF-LH M; M-LH; MF; MF-LH M; M-LH; MF; MF-LH M; M-LH; MF; MF-LH M; M-LH; MF; MF-LH M; MF
Stúpanie závitov 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm
Vonkajšie/vnútorné použitie vonkajšie vonkajšie vonkajšie vonkajšie vonkajšie vonkajšie
Rezný materiál HM HM HM HM HM HM
Hrúbka 3,6 mm 3,6 mm 3,6 mm 3,6 mm 3,6 mm 3,6 mm
Tolerančná trieda DIN 13 6g DIN 13 6g DIN 13 6g DIN 13 6g DIN 13 6g DIN 13 6H
Profil otočnej reznej platničky Plný profil Plný profil Plný profil Plný profil Plný profil Plný profil

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka