{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stúpanie závitov | 1 mm | |
Typ | HU7315 | |
Tolerančná trieda | DIN 13 6g | |
Druh závitu | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Hrúbka | 3,6 mm | |
Veľkosť doštičiek L | 16 mm | |
Rezný materiál | HM | |
Druh použitia | pravé | |
Vonkajšie/vnútorné použitie | vonkajšie | |
Profil otočnej reznej platničky | Plný profil | |
Druh produktu | Otočná rezná platnička na sústruženie závitov |
Číslo položky | 270705 1 | |
EAN/GTIN | 4045197764492 | |
Číslo výrobcu | 270705 1 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plnoprofilová doštička 60° vonkajšia pravá, HU7315, Stúpanie: 1mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
53 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
21,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
17,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
729 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
21,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
17,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
113 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
23,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
19,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
197 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
23,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
19,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
284 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
21,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
17,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 402 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
14,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
11,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | 60 Stupeň | 60 Stupeň | 60 Stupeň | 60 Stupeň | 60 Stupeň |
Stúpanie závitov | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Typ | HU7315 | HB7010 | HB7020 | HB7125 | HB7010 | HBX820 |
Hrúbka | 3,6 mm | 3,6 mm | 3,6 mm | 3,6 mm | 3,6 mm | 3,6 mm |
Tolerančná trieda | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6H |
Profil otočnej reznej platničky | Plný profil | Plný profil | Plný profil | Plný profil | Plný profil | Plný profil |
Druh produktu | Otočná rezná platnička na sústruženie závitov | Otočná rezná platnička na sústruženie závitov | Otočná rezná platnička na sústruženie závitov | Otočná rezná platnička na sústruženie závitov | Otočná rezná platnička na sústruženie závitov | Otočná rezná platnička na sústruženie závitov |