{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Názov výrobcu | AFCWX800 | |
Pre otvory od ⌀ Dmin.. | 5,2 mm | |
Užitočná dĺžka | 10,2 mm | |
⌀ D. | 5 mm | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Polomer R | 0,2 mm | |
q | 2,45 mm | |
Maximálna hĺbka zovrenia tmax | 0,5 mm | |
Typ výrobku | Rezná vložka na sústruženie |
Číslo položky | 270547 5,2 | |
EAN/GTIN | 2050002065376 | |
Číslo výrobcu | A05.1825.10.52.20YR X800 |