{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Názov výrobcu | AEH9X800 | |
Pre otvory od ⌀ Dmin.. | 4,2 mm | |
Užitočná dĺžka | 10,2 mm | |
⌀ D. | 4 mm | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Polomer R | 0,15 mm | |
q | 1,95 mm | |
Maximálna hĺbka zovrenia tmax | 0,3 mm | |
Typ výrobku | Rezná vložka na sústruženie |
Číslo položky | 270547 4,2 | |
EAN/GTIN | 2050002065369 | |
Číslo výrobcu | A04.1820.10.42.15YR X800 |