{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Názov výrobcu | ANAVX800 | |
Pre otvory od ⌀ Dmin.. | 3,2 mm | |
Užitočná dĺžka | 10,2 mm | |
⌀ D. | 4 mm | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Polomer R | 0,15 mm | |
q | 1,45 mm | |
Maximálna hĺbka zovrenia tmax | 0,2 mm | |
Typ výrobku | Rezná vložka na sústruženie |
Číslo položky | 270547 3,2 | |
EAN/GTIN | 2050002065345 | |
Číslo výrobcu | A04.1815.10.32.15YR X800 |